Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm noir - 7951800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 70 mm
longueur - 75 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242648474
Réf. Sonepar
00165264847
Réf. Fournisseur
7951800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
70 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN7. Couleur gris argent. Pièces de rechange, 1 pce..