Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm argent - 7951500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 84 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242648542

Réf. Sonepar

00165264854

Réf. Fournisseur

7951500

Marque

Trilux

couleur:

aluminium

largeur:

70 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea HI - aluminium

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN7). Couleur gris argent. Pièces de rechange, 1 pce.. L’unité de commande se compose d’une unité.