Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm blanc - 7952000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 84 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242648498

Réf. Sonepar

00165264849

Réf. Fournisseur

7952000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea C - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN7). blanc. L’unité de commande se compose d’une unité.