Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm noir - 7951600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 84 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242648535

Réf. Sonepar

00165264853

Réf. Fournisseur

7951600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

70 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea HI - noir

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN7). de couleur noire. Pièces de rechange, 1 pce.. L’unité de commande se compose d’une unité.