fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla - 6068000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242270750

Réf. Sonepar

00165227075

Réf. Fournisseur

6068000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

8 mm

diamètre:

236 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - InperlaL - II

Les Atouts de l'article:

Plaque d'assainissement, pour recouvrir les découpes existantes du plafond en applications d’assainissement. Pour découpes dans le plafond Ø 170 - 220 mm. blanc.

Les Atouts de la gamme:

La rénovation n’a jamais été aussi facile qu’avec Inperla Ligra Plus LED. Ce downlight est particulièrement flexible et facile à monter. Il s'intègre dans presque toutes les découpes de plafond existantes et peut, si nécessaire, être raccordé par un câblage traversant pour gagner du temps. Pour un éclairage optimal d’espaces très différents, Inperla Ligra Plus LED est disponible en plusieurs flux lumineux et répartitions lumineuses. Toutes les versions répondent à des exigences élevées en termes de confort visuel et d’efficacité énergétique. Avec ses différents designs, Inperla Ligra Plus LED s’intègre harmonieusement à l’architecture d’intérieur.