fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla 384mm - 6871800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla 384mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 384 mm

  • longueur - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242370832

Réf. Sonepar

00165237084

Réf. Fournisseur

6871800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

384 mm

longueur:

384 mm

hauteur:

92 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Inperla - Montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Cassette d’encastrement pour plafonds à lames, module 100.