Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inperla 510mm - 6060000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 325 mm
longueur - 510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242271764
Réf. Sonepar
00165227176
Réf. Fournisseur
6060000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
325 mm
longueur:
510 mm
hauteur:
92 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - InperlaL - II
Les Atouts de l'article:
Cassette d’encastrement pour plafonds à lames, module 100.
Les Atouts de la gamme:
La rénovation n’a jamais été aussi facile qu’avec Inperla Ligra Plus LED. Ce downlight est particulièrement flexible et facile à monter. Il s'intègre dans presque toutes les découpes de plafond existantes et peut, si nécessaire, être raccordé par un câblage traversant pour gagner du temps. Pour un éclairage optimal d’espaces très différents, Inperla Ligra Plus LED est disponible en plusieurs flux lumineux et répartitions lumineuses. Toutes les versions répondent à des exigences élevées en termes de confort visuel et d’efficacité énergétique. Avec ses différents designs, Inperla Ligra Plus LED s’intègre harmonieusement à l’architecture d’intérieur.
Les Atouts de l'article:
Cassette d’encastrement pour plafonds à lames, module 100.
Les Atouts de la gamme:
La rénovation n’a jamais été aussi facile qu’avec Inperla Ligra Plus LED. Ce downlight est particulièrement flexible et facile à monter. Il s'intègre dans presque toutes les découpes de plafond existantes et peut, si nécessaire, être raccordé par un câblage traversant pour gagner du temps. Pour un éclairage optimal d’espaces très différents, Inperla Ligra Plus LED est disponible en plusieurs flux lumineux et répartitions lumineuses. Toutes les versions répondent à des exigences élevées en termes de confort visuel et d’efficacité énergétique. Avec ses différents designs, Inperla Ligra Plus LED s’intègre harmonieusement à l’architecture d’intérieur.