Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 262mm - 6455800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 262mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 238 mm

  • longueur - 262 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242324712

Réf. Sonepar

00165232471

Réf. Fournisseur

6455800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

238 mm

longueur:

262 mm

hauteur:

58 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Inplana - II