Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 418mm - 6456000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 418 mm
longueur - 418 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242324736
Réf. Sonepar
00165232473
Réf. Fournisseur
6456000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
418 mm
longueur:
418 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Inplana - II