Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 510mm - 6456600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 510mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 448 mm

  • longueur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242324798

Réf. Sonepar

00165232479

Réf. Fournisseur

6456600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

448 mm

longueur:

510 mm

hauteur:

92 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Inplana - Montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Pour l’encastrement de downlights dans des plafonds modulaires et dans des plafonds fermés à faible capacité portante. Accessoires pour une utilisation dans des plafonds modulaires, module 400. Pour type de luminaires Inplana C09... . En tôle d'acier, galvanisée Sendzimir.

Les Atouts de la gamme:

Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.