Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 611mm - 6981300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 490 mm
longueur - 611 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242385881
Réf. Sonepar
00165238588
Réf. Fournisseur
6981300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
490 mm
longueur:
611 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Inplana
Les Atouts de l'article:
Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton. Pour type de luminaires Inplana C11... .
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.
Les Atouts de l'article:
Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton. Pour type de luminaires Inplana C11... .
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.


