Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana M73 (600x600) - 6456200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 450 mm
longueur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242324750
Réf. Sonepar
00165232475
Réf. Fournisseur
6456200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
450 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - Inplana - II - M73 (600x600) - Montage au plafond