Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie - 8080800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 125 mm
profondeur - 252 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663835
Réf. Sonepar
00165266383
Réf. Fournisseur
8080800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
125 mm
profondeur:
252 mm
hauteur:
75 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
0 mm
diamètre du fin bout côté mât:
42 mm
accessoire:
Oui
nombre de bras de la rehausse:
0
adapté au diamètre du tuyau:
42 mm
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
1 kg