fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie - 8081800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 252 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242663934

Réf. Sonepar

00165266393

Réf. Fournisseur

8081800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

125 mm

profondeur:

252 mm

hauteur:

75 mm

diamètre du fin bout côté mât:

42 mm

accessoire:

Oui

adapté au diamètre du tuyau:

42 mm

poids:

1 kg

Accessoire pour Mat - Jovie 50

Les Atouts de l'article:

Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.