Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie - 8082100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 125 mm
profondeur - 260 mm
hauteur - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242663965
Réf. Sonepar
00165266396
Réf. Fournisseur
8082100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
125 mm
profondeur:
260 mm
hauteur:
94 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
adapté au diamètre du tuyau:
60 mm
poids:
1 kg
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.