Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 234mm anthracite - 7256600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteSpécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 195 mm
longueur - 234 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242438990
Réf. Sonepar
00165243899
Réf. Fournisseur
7256600
Marque
Trilux
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
195 mm
longueur:
234 mm
hauteur:
125 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.


