Trilux - Accessoire/pièce de rechange Jovie 234mm gris - 8080700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 195 mm
longueur - 234 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242663828
Réf. Sonepar
00165266382
Réf. Fournisseur
8080700
Réf. Commerciale
Trilux
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
195 mm
longueur:
234 mm
hauteur:
125 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Jovie 50 - gris
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. En aluminium moulé sous pression.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.