Trilux - Accessoire/pièce de rechange Kratex 50mm acier inoxydable - 7671000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Kratex 50mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 36 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879022428

Réf. Sonepar

00165902242

Réf. Fournisseur

7671000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

36 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

21 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Kratex - acier inoxydable