Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lateralo 583mm - 6349100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 110 mm
longueur - 583 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242311149
Réf. Sonepar
00165231114
Réf. Fournisseur
6349100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
110 mm
longueur:
583 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - LateraloP - Montage au plafond/encastré