Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lateralo M73 (600x600) - 6349300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lateralo M73 (600x600)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242311163

Réf. Sonepar

00165231116

Réf. Fournisseur

6349300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - LateraloP - M73 (600x600) - Montage au plafond