Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo - 4691600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 1470 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242163243

Réf. Sonepar

00165216324

Réf. Fournisseur

4691600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

1470 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H

Les Atouts de l'article:

Câble d’alimentation transparent pour luminaires en ligne continue Luceos H. Version 5 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 1000 mm.