Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1215mm argent - 7157000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - argent
largeur - 240 mm
longueur - 1215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242415014
Réf. Sonepar
00165241501
Réf. Fournisseur
7157000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
argent
largeur:
240 mm
longueur:
1215 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos D - argent