Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1280mm argent - 7178200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1280mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 1280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242421749

Réf. Sonepar

00165242174

Réf. Fournisseur

7178200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

240 mm

longueur:

1280 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos D - argent - 5LV