Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1517mm blanc - 7170700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1517mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 1517 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242421879

Réf. Sonepar

00165242187

Réf. Fournisseur

7170700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

240 mm

longueur:

1517 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos D - blanc - 5LV