Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1580mm argent - 7171100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 240 mm
longueur - 1580 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421916
Réf. Sonepar
00165242191
Réf. Fournisseur
7171100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
240 mm
longueur:
1580 mm
hauteur:
53 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non