Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 160mm - 7019600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 120 mm
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242390298
Réf. Sonepar
00165239029
Réf. Fournisseur
7019600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non