Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 160mm - 7019700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 120 mm
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242390304
Réf. Sonepar
00165239030
Réf. Fournisseur
7019700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos H
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble, en forme de Y pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Dimensions (L x l): 160 mm x 120 mm, H = 20 mm. 1 unité d’emballage pour un point de suspension.
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble, en forme de Y pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Dimensions (L x l): 160 mm x 120 mm, H = 20 mm. 1 unité d’emballage pour un point de suspension.