Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 240mm blanc - 7170000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 240mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242421800

Réf. Sonepar

00165242180

Réf. Fournisseur

7170000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

120 mm

longueur:

240 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos D - blanc