Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm blanc - 7018800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242390212
Réf. Sonepar
00165239021
Réf. Fournisseur
7018800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout frontal standard pour luminaires suspendus. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm.


