fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumantix anthracite symétrique - 7166700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumantix anthracite symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lumantix Zylinder (LTX Z)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4018242421374

Réf. Sonepar

00165242137

Réf. Fournisseur

7166700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

anthracite

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire technique - Lumantix Zylinder (LTX Z) - anthracite - symétrique

Les Atouts de l'article:

Surtoit pour luminaire extérieur LTX Z... . Diamètre extérieur 600 mm.

Les Atouts de la gamme:

La série Lumantix LED allie un design séduisant et une technique d’éclairage innovante. La technologie Multi Lens (MLTIQ) assure un éclairage optimal de rues, de chemins, de places et de zones autour de bâtiments. La version Smart Lighting Ready (SLR) permet l’intégration de la gestion d’éclairage.