Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 318mm - 7513900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
couleur - autre
longueur - 318 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumega 700
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242515516
Réf. Sonepar
00165251551
Réf. Fournisseur
7513900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
couleur:
autre
longueur:
318 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
231 mm
hauteur/profondeur:
12 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans