Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 518mm - 2637900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 518mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • largeur - 336 mm

  • longueur - 518 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242085095

Réf. Sonepar

00165208509

Réf. Fournisseur

2637900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

verre

couleur:

autre

largeur:

336 mm

longueur:

518 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Lumega 900