Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega IQ 226mm - 7514000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega IQ 226mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 226 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242515523

Réf. Sonepar

00165251552

Réf. Fournisseur

7514000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

226 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

164 mm

hauteur/profondeur:

15 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Lumega IQ 50