Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena 120mm anthracite - 7513400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 120 mm
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumena Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242515202
Réf. Sonepar
00165251520
Réf. Fournisseur
7513400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
130 mm
diamètre:
130 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Lumena Fit - anthracite