fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Plus 740mm - 8426900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Plus 740mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 740 mm

  • hauteur - 318 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242973859

Réf. Sonepar

00165297385

Réf. Fournisseur

8426900

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

740 mm

hauteur:

318 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Accessoire