Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star - 6693200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
largeur - 400 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumena Star 70
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242379033
Réf. Sonepar
00165693200
Réf. Fournisseur
6693200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
largeur:
400 mm
profondeur:
400 mm
hauteur:
320 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
0 mm
diamètre du fin bout côté mât:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
4
adapté au diamètre du tuyau:
0 mm
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
17 kg
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour projecteurs d’illumination LED Lumena Star 70. Les vis de fixation pour le montage du projecteur en acier inoxydable sont incluses dans la livraison. Traverse pour la fixation de jusqu’à quatre projecteurs d’illumination LED décalés de 90 °.
Les Atouts de la gamme:
Espaces ouverts ou éclairage de façades, Lumena Star LED s'adapte parfaitement à chaque application. Il permet de remplacer des projecteurs conventionnels rapidement et facilement, en conservant le même nombre de points lumineux. La rénovation se fait en un minimum de temps et avec investissement réduit. Grâce à des économies d’énergie élevées (jusqu’à 40 %), à une longue durée de vie et aux faibles coûts de maintenance, Lumena Star LED est rapidement amorti. Ce luminaire se distingue par son optique en aluminium brillanté qui garantit un éclairage agréable et sans éblouissement.