Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star 1200mm - 7316500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242437368

Réf. Sonepar

00165243736

Réf. Fournisseur

7316500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

303 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire mécanique - Lumena Star 70