Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star 1600mm - 7316800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 160 mm
longueur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumena Star 70
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242437399
Réf. Sonepar
00165243739
Réf. Fournisseur
7316800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
160 mm
longueur:
1600 mm
hauteur:
315 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non