Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera - 4333700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
profondeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lutera 200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242130085
Réf. Sonepar
00165213008
Réf. Fournisseur
4333700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
0 kg
Accessoire pour Mat - Lutera 200
Les Atouts de l'article:
Joint de rechange.
Les Atouts de l'article:
Joint de rechange.