Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera - 6378200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
profondeur - 0 mm
hauteur - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242315826
Réf. Sonepar
00165231582
Réf. Fournisseur
6378200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
hauteur:
117 mm
accessoire:
Oui
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
1 kg
Accessoire pour Mat - Lutera 90