Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera - 6378900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242316496

Réf. Sonepar

00165231649

Réf. Fournisseur

6378900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

200 mm

profondeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

poids:

1 kg

Accessoire pour Mat - Lutera 100