Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera - 7098100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 9 mm
profondeur - 11 mm
hauteur - 2 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lutera 100
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242400362
Réf. Sonepar
00165240036
Réf. Fournisseur
7098100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
9 mm
profondeur:
11 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
0 kg
Accessoire pour Mat - Lutera 100
Les Atouts de l'article:
Pour l’utilisation de l’encastré de sol 8511... en projecteur en saillie.
Les Atouts de l'article:
Pour l’utilisation de l’encastré de sol 8511... en projecteur en saillie.