Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera 100 - 4332200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242129935

Réf. Sonepar

00165212993

Réf. Fournisseur

4332200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

95 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

15 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Accessoire technique - Lutera 100

Les Atouts de l'article:

Verre de fermeture, antidérapant.