Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera 200 - 4334000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 224 mm

  • profondeur - 224 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242130115

Réf. Sonepar

00165213011

Réf. Fournisseur

4334000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

224 mm

profondeur:

224 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

1 kg

Accessoire pour Mat - Lutera 200