Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât - 2220500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242094561

Réf. Sonepar

00165209456

Réf. Fournisseur

2220500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

76 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique

Les Atouts de l'article:

Raccord de candélabre en fonte d'aluminium. Pour le raccord de mât de 3 projecteurs de la série : Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861…), Lumena 600 (862…). Avec module de raccordement pouvant être retiré sans outil avec bornier de raccordement 4 pôles jusqu'à 2,5 mm2 et dispositif anti-traction. Couleur blanc aluminium, analogue à RAL 9006, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Pour tête de candélabre Ø 76 mm. Y compris matériel de fixation pour le montage du projecteur