Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât - 5134300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242196265
Réf. Sonepar
00165219626
Réf. Fournisseur
5134300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage en acier inoxydable.
Les Atouts de la gamme:
Lumena Fit LED est un projecteur performant pour l'éclairage de surfaces importantes : zones d’entreposage, zones logistiques en extérieur et parkings. Ce projecteur robuste haute performance se distingue par son excellente qualité d’éclairage, son efficacité énergétique élevée (= 120 lm/W) et sa longue durée de vie (100 000 h).