Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât - 6824300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
largeur - 440 mm
profondeur - 383 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242379354
Réf. Sonepar
00165237935
Réf. Fournisseur
6824300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
largeur:
440 mm
profondeur:
383 mm
hauteur:
300 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
42 mm
diamètre du fin bout côté mât:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
3
adapté au diamètre du tuyau:
76 mm
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
5 kg
Les Atouts de l'article:
Embout de candélabre en acier soudé, galvanisé à chaud pour le montage de 3 luminaires sur crosse. Pour candélabres avec tête de candélabre Ø 76 mm. Angle d’inclinaison 5°.