Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât - 6824400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242379132

Réf. Sonepar

00165824400

Réf. Fournisseur

6824400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

2

adapté au diamètre du tuyau:

60 mm

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

4 kg

Accessoire pour Mat