Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât - 6824900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • largeur - 707 mm

  • profondeur - 615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242379170

Réf. Sonepar

00165824900

Réf. Fournisseur

6824900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

largeur:

707 mm

profondeur:

615 mm

hauteur:

300 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

3

adapté au diamètre du tuyau:

76 mm

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

9 kg

Accessoire pour Mat - Maste

Les Atouts de l'article:

Embout de candélabre en acier soudé, galvanisé à chaud pour le montage de 3 luminaires sur crosse. Pour candélabres avec tête de candélabre Ø 76 mm. Angle d’inclinaison 5°.