Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât 340mm - 2220300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 202 mm
longueur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242094523
Réf. Sonepar
00165209452
Réf. Fournisseur
2220300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
202 mm
longueur:
340 mm
hauteur:
93 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique